Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagenset Eimer 2 x 17l u.Presse/Stiel/Halter/5 Mopps Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000472064
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     614392N12
EAN/GTIN:
     4006533058422
Suchbegriffe:
Ausgusseimer
Desinfektionseimer
Laboreimer
Doppeleimer
robuste, rostfreie und schlagfeste Kunststoff-Konstruktion · desinfektions- und reinigungsmittelbeständig · 4 Lenkrollen, kugelgelagert, Ø 75 mm · mit schwenkbarer Führungsdeichsel
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
1040 mm
Gestellausführung:
Kunststoff
Ausstattung:
Eimer 2 x 17 l und Presse/Stiel/Halter/5 Mopps
Höhe:
850 mm
Marke:
VERMOP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, vermop fahreimer, doppeleimer, Reinigungsgerät, Reinigungswagensets, Zweieimer-Reinigungswagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 149,18*
€ 185,14*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 149,93*
€ 185,31*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 150,78*
€ 186,08*
4 Tage
16
€ 4,99*
ab € 159,40*
€ 197,40*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,50*
€ 238,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,25*
€ 281,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,63*
€ 269,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
ab € 11,10*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.