Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Rosshaar L.280mm m.Holzrücken SOREX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000470380
Herst.-Nr.:
     22011
EAN/GTIN:
     4008710220110
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger 28cm rosshaar
Rosshaar · Holzrücken · natur · staubbindend
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Ausführung:
mit Holzrücken
Material:
Rosshaar
Marke:
SOREX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen roßhaar, Reinigungsgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
498
30
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 2,01*
1 Tag
498
1
€ 6,95*
ab € 1,34*
€ 2,06*
3 Tage
357
1
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 2,06*
4 Tage
480
1
€ 8,90*
ab € 1,35*
€ 2,08*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 14,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
22511
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.