Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Kokos L.280mm m.Holzrücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000470125
Herst.-Nr.:
     22015
EAN/GTIN:
     4008710220158
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handbesen kokos 280mm
Kokos · Holzrücken · natur
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Ausführung:
mit Holzrücken
Material:
Kokos
Marke:
SOREX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen kokos, Kokoshandfeger, Reinigungsgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2646
50
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,15*
5 Tage
2594
1
€ 8,90*
ab € 0,746*
€ 1,226*
2 Tage
2646
1
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 1,23*
4 Tage
1589
1
€ 5,59*
ab € 0,94*
€ 1,25*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 13,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.