Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Arenga L.280mm m.Holzrücken SOREX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000470035
Herst.-Nr.:
     22014
EAN/GTIN:
     4008710220141
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
arenga handbesen 280 mm
Arenga · Holzrücken, natur
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Marke:
SOREX
Ausführung:
mit Holzrücken
Material:
Arenga
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handbesen arenga, handbesen, Arengahandfeger, Reinigungsgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1270
30
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,09*
1 Tag
1270
1
€ 6,95*
ab € 1,39*
€ 2,12*
4 Tage
1154
1
€ 8,90*
ab € 1,393*
€ 2,123*
3 Tage
762
1
€ 5,59*
ab € 1,64*
€ 2,23*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.