Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Kokos L.450mm m.Holzrücken SOREX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000470011
Herst.-Nr.:
     22515
EAN/GTIN:
     4008710225153
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handbesen kokos 45 cm
Kokos · Holzrücken · natur
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Marke:
SOREX
Ausführung:
mit Holzrücken
Material:
Kokos
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen kokos, Kokoshandfeger, Reinigungsgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 5,00*
ab € 1,51*
€ 2,35*
3 Tage
1028
1
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 2,38*
4 Tage
1371
1
€ 8,90*
ab € 1,536*
€ 2,386*
3 Tage
851
1
€ 5,59*
ab € 1,80*
€ 2,46*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.