Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Elaston L.290mm m.Holzrücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000470005
Herst.-Nr.:
     22056
EAN/GTIN:
     4008710220561
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger elaston länge 290 mm
Elaston · Holzrücken · natur
Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Marke:
SOREX
Ausführung:
mit Holzrücken
Material:
Elaston
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bartwisch pbt, handbesen, Reinigungsgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
179
1
€ 5,59*
ab € 2,29*
€ 3,40*
1 Tag
297
30
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,55*
3 Tage
222
1
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,72*
1 Tag
297
1
€ 6,95*
ab € 2,53*
€ 3,73*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 15,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.