Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Elaston L.450mm m.Holzrücken SOREX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000470002
Herst.-Nr.:
     22516
EAN/GTIN:
     4008710225160
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
elastonbesen handbesen 450mm
Elaston · Holzrücken · natur
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Ausführung:
mit Holzrücken
Material:
Elaston
Marke:
SOREX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bartwisch pbt, handbesen, Reinigungsgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
286
1
€ 5,59*
ab € 1,52*
€ 2,06*
2 Tage
476
30
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,25*
4 Tage
357
1
€ 5,99*
ab € 1,44*
€ 2,31*
2 Tage
476
1
€ 6,95*
ab € 1,53*
€ 2,33*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 14,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.