Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuch TORK 130050 L340xB369ca.mm blau 2-lagig,Hybrid Rl.TORK


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9000469224
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     130050
EAN/GTIN:
     7322540183559
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130050 Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Quickdry-Qualität · mit hoher Saugkraft und sehr hoher Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · für Reinigungsarbeiten, bei denen hohe Absorption gefordert ist, wie z. B. das Aufwischen von Emulsionen, Fetten und Flüssigkeiten Weitere technische Eigenschaften: · VE/Palette: 30 Rollen · Material: QuickDry · passend für: 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig, Hybrid
Gebinde:
Rolle
Inhalt:
1500 Tücher
Farbe:
blau
Länge ca.:
340 mm
Breite ca.:
369 mm
Marke:
TORK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kunststoffreinigungstücher tork, kunststoffreinigungstücher, Papier, Papierrolle, Putztücher, Reinigungstuch, Rolle, TORK Advanced 420 Performance
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
227
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 31,64*
€ 39,54*
1 Tag
213
1
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 31,79*
€ 39,57*
1 Tag
319
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 32,16*
€ 40,18*
5 Tage
303
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 32,38*
€ 40,26*
Lager 345
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 50,31*
€ 62,45*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,45*
€ 74,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 62,31*
€ 74,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 60,86*
€ 72,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,72*
€ 71,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 58,97*
€ 70,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,31*
€ 59,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.500 Blätter (ab € 0,03354* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 71,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.