Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 12l H270xØ260mm m.Griffrand Ku.schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000468431
Herst.-Nr.:
     H61078-95
EAN/GTIN:
     4012086052176
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
schwer entflammbar · mit unbrennbarem Alu-Einsatz · mit umlaufendem Griffrand
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 l
Farbe:
schwarz
Marke:
HELIT
Ausführung:
mit Griffrand
Material:
Kunststoff
Ø:
260 mm
Höhe:
270 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,98*
€ 18,71*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,03*
€ 18,78*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,00*
€ 18,91*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,05*
€ 21,61*
Lager 345
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,928*
€ 25,058*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,058*
€ 29,81902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,538*
€ 29,20022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,048*
€ 28,61712
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,928*
€ 22,52432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 125,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6107495
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.