Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H61078-95 Papierkorb 12 l H270xD. 260 mm mit Griffrand Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
H61078-95 Papierkorb 12 l H270xD. 260 mm mit Griffrand Kunststoff schwarz
H61078-95 Papierkorb 12 l H270xD. 260 mm mit Griffrand Kunststoff schwarz
H61078-95 Papierkorb 12 l H270xD. 260 mm mit Griffrand Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018801166
Herst.-Nr.:
     H61078-95
EAN/GTIN:
     4012086052176
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb 12l H270xØ260mm m.Griffrand Ku.schwarz schwer entflammbar · mit unbrennbarem Alu-Einsatz · mit umlaufendem Griffrand
Weitere Informationen:
eClassID:
29120102
HerstellerNr:
H61078-95
Werksnummer:
9000468431
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
270,00
Gewicht netto Kg:
0,610000
Gewicht brutto Kg:
0,610000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
12 l H270xØ260 mm mit Griffrand
Produktart:
Papierkorb
Ausfuehrung:
schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,96*
€ 18,74*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,94*
€ 18,74*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,99*
€ 18,81*
Lager 1955
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,04*
€ 21,71*
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,56*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 108,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6107495
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.