Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzsilbersand f.alle Ascher 25kg/Btl.VAR


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000468230
Herst.-Nr.:
     1499
EAN/GTIN:
     4030695014996
Suchbegriffe:
Quarzsand
Quarzsilbersand
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
für alle Ascher-Typen, Inhalt ca. 25 kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
ca. 25 kg
passend für:
alle Ascher
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, quarzsand 25 kg, quarzsand, var standaschenbecher, Ascher, Quarz-Silbersand, Quarzsilbersand für Ascher, Sand
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
53
1
pro Sack
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 31,87*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Sack
€ 5,50*
ab € 24,78*
€ 32,08*
19 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 24,99*
€ 32,42*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Sack
Frei Haus
ab € 24,81*
€ 34,93*
Lager 345
unbekannt
1
pro Sack
Frei Haus
ab € 40,95*
€ 51,98*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 51,98*
€ 61,86
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 51,46*
€ 61,24
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 50,40*
€ 59,98
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 49,55*
€ 58,96
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 48,08*
€ 57,22
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 40,95*
€ 48,73
pro Sack
1 Sack enthält 25 Kilogramm (ab € 1,638* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12184
ab € 182,39*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12142
ab € 181,72*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12192
ab € 181,90*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 42,73*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13191
ab € 43,69*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1329 H 75
ab € 53,47*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 181,82*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 241
ab € 293,76*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 261
ab € 296,10*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 281
ab € 293,99*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 211
ab € 300,43*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3070 B 25 R
ab € 91,38*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 77,76*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3080 B 32 R
ab € 115,55*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3050 H 70 K
ab € 107,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.