Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfülltrichter 3342 f.200-l-Fässer GFK D.560mm CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9000466208
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     3342
EAN/GTIN:
     4052886140727
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
GFK · großflächig · im ganzen Umfang aufliegend · Verschütten wird dadurch verhindert · Ölfilter etc. können sauber und problemlos abtropfen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für 200-l-Fässer · Ø: 560mm
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Marke:
CEMO
Material:
GFK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, cemo fasstrichter, spezialtrichter, Abfülltrichter
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 81,33*
€ 94,17*
2 Tage
36
€ 5,50*
ab € 81,52*
€ 94,25*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 81,92*
€ 94,61*
4 Tage
36
€ 4,99*
ab € 91,91*
€ 104,91*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,04*
€ 111,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
5493
ab € 89,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.