|  |
 |
| Artikel-Nr.: 158-CM0650 Herst.-Nr.: 5493 EAN/GTIN: 4052886140802 |
| | |
|
|  |  |
 | CEMO GFK-Einfülltrichter zum Aufsetzen auf Fässern CEMO GFK Einfülltrichter- zum Aufsetzen auf Fässer
- sicherer Halt
- kein Verschütten
CM0640: - für 200 Liter Fass
- Höhe 15 cm
- Durchmesser 56 cm
CM0650: - für 60 Liter Fässer
- Höhe 16 cm
- Durchmesser 39 cm
Weitere Informationen:  |  | Durchmesser Einlauf [cm]: | 39 | Produktart: | Trichter | Produktkategorie: | Behälter | Material: | GFK |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 82,65* | € 95,17* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 80,50* | € 95,21* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 91,16* | € 105,01* |  |  |  | | 51 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 91,63* | € 105,24* |  |  |  | Lager 158 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 102,87* | € 118,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 158 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 158 |  | Versand: Lager 158 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|