| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000454167 Herst.-Nr.: 9419-2000 EAN/GTIN: 4016849433882 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöheneinstellung · um 360° drehbar · Sitzfläche mit integrierter Rückenstütze für optimale Entlastung · strukturierte, rutschhemmende Sitz- und Rückenfläche aus softem, schwarzen Integralschaum · Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter und höhenverstellbarem Fußring , verchromt Weitere Informationen: | | Sitzhöhenverstellung: | 510-780 mm | Marke: | BIMOS | Ausführung: | mit Fußring | Sitzfläche: | Integralschaum | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, arbeitshocker bimos integralschaum, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl, Sitz-/Stehstühle, Stehhilfen |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,58* | € 174,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 150,86* | € 174,61* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,75* | € 194,66* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,34* | € 195,19* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,54* | € 253,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|