Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Stehhilfe mit Gleiter und Fußring mit SoftTouch PU-Schaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9419-2000
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9419-2000
EAN/GTIN:
     4016849433882
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Stehsitz FLEX mit Fußring und Bodengleitern Sitzfläche aus SoftTouch Integralschaum

Ausführung
• extragroßes Spektrum der Sitzhöhe, stufenlos einstellbar
• Sitzfläche mit neuartigem SoftTouch PU-Schaum mit Wave-Profil für besten Halt und Klimakomfort
• Sitzfläche mit komfortabler Rückenstütze, weich, abwaschbar, robust und unempfindlich
• kippsicheres Fünf-Fuß-Untergestell aus stabilem Kunststoff
• Fußring in der Höhe verstellbar

Ausführung
• Kombilösung für Sitzen und Stehen - Entlastung für den Körper und gesunde Haltung durch integrierte Rückenstütze
Weitere Informationen:
Sitzneigung verstellbar:
Nein
Produktzertifizierung:
LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Farbe Fußgestell:
Schwarz
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS - TÜV Rheinland
Werkstoff Gestell:
Kunststoff
DIN:
68877
Werkstoff Sitz:
PU-Schaum
ESD-fähig:
Nein
Mit Fußring:
Ja
Fahrbar:
Nein
Sitzdurchmesser:
300 mm
Ausführung Fußgestell:
Fünffußkreuz mit Gleiter
Sitzhöhe min.:
510 mm
Sitzhöhe max.:
780 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - TÜV Rheinland - LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, arbeitshocker bimos integralschaum, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl, Stehhilfen, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Stehsitze, Stehsitz, BIMOS
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 150,43*
€ 174,02*
Lager 245
25
€ 7,90*
ab € 151,83*
€ 174,53*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 168,96*
€ 194,57*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,31*
€ 195,10*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,97*
€ 195,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
00027707
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.