Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L1200xB600mm COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000452300
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     GS010002
EAN/GTIN:
     4054773015286
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
hält unverrückbar auf nahezu allen Materialien · einfach zuschneidbar · waschbar bis 60 °C · gute Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Laugen · Farbe anthrazit
Weitere Informationen:
Stärke:
4 mm
Breite:
600 mm
Länge:
1200 mm
Farbe:
anthrazit
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
6
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 14,65*
3 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 10,53*
€ 14,68*
1 Tag
77
1
€ 5,50*
ab € 10,66*
€ 14,75*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 14,81*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 32,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.03A 7035/7016
ab € 545,13*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.05 7035/7016
ab € 633,40*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.03A 7035/5005
ab € 550,08*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.05 7035/5005
ab € 632,05*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.12.14V-7035/7016
ab € 630,12*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.12.14V-7035/5005
ab € 625,39*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1650 7035/500
ab € 620,97*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/500
ab € 600,63*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1660 7035/500
ab € 747,47*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/501
ab € 615,88*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1650 7035/501
ab € 648,45*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1660 7035/501
ab € 750,41*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS515N-1500M40-E7031 7035/500
ab € 758,28*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS515N-1500M40-E7031 7035/501
ab € 781,64*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/701
ab € 616,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.