Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufhahn HD-PE 19mm Verschraubung DIN 60/61 lebensmittelbeständig HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000450248
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     550500
EAN/GTIN:
     4007228550504
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
natur mit Drehgriff · für Kanister mit Verschraubung DIN 60/61 · Tüllenanschluss Außen-Ø 19 mm, Innen-Ø 15 mm · säure- und chemikalienbeständig · druckbeständig bis 0,4 bar · lebensmittelbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschraubung DIN 60/61
passend für Kanister:
9000 450 197-198
Innengewinde:
15 mm
Marke:
HÜNERSDORFF
Material:
HD-PE
Außengewinde:
19 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,60*
1 Tag
127
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,43*
€ 4,62*
3 Tage
118
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,41*
€ 4,63*
1 Tag
89
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,47*
€ 4,65*
Lager 345
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 17,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
550600
ab € 3,41*
Ähnlich
Hünersdorff
550605
ab € 4,75*
Ähnlich
Hünersdorff
550400
ab € 4,07*
Ähnlich
Hünersdorff
550700
ab € 3,47*
Ähnlich
Hünersdorff
550505
ab € 4,75*
Ähnlich
Hünersdorff
550800
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.