Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufhahn HD-PE 19mm Verschraubung DIN 60/61 lebensmittelbeständig HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000450248
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     550500
EAN/GTIN:
     4007228550504
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
natur mit Drehgriff · für Kanister mit Verschraubung DIN 60/61 · Tüllenanschluss Außen-Ø 19 mm, Innen-Ø 15 mm · säure- und chemikalienbeständig · druckbeständig bis 0,4 bar · lebensmittelbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschraubung DIN 60/61
passend für Kanister:
9000 450 197-198
Innengewinde:
15 mm
Marke:
HÜNERSDORFF
Material:
HD-PE
Außengewinde:
19 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 4,59*
Lager 1498
89
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,43*
€ 4,60*
3 Tage
84
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,43*
€ 4,62*
1 Tag
59
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,48*
€ 4,65*
1 Tag
89
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
550600
ab € 3,41*
Ähnlich
Hünersdorff
550605
ab € 4,75*
Ähnlich
Hünersdorff
550400
ab € 4,06*
Ähnlich
Hünersdorff
550700
ab € 3,46*
Ähnlich
Hünersdorff
550505
ab € 4,75*
Ähnlich
Hünersdorff
550800
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.