| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000443251 Herst.-Nr.: C40.75.20A EAN/GTIN: 4021885030452 |
| |
|
| | |
| Polyurethan · mit je 2 Präzisionskugellagern pro Rolle · für hohe Tragfähigkeiten ausgelegt · robust und abriebfest · elastischer, geräuscharmer Lauf · weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien Weitere Informationen: | | Bereifung: | Polyurethan | Tragfähigkeit: | 570 kg | Radbreite: | 75 mm | Nabenlänge: | 75 mm | Rad-Ø: | 75 mm | Achs-Ø: | 20 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, gabelrollen polyurethan, polyurethan reifen, Ersatzrad, Ersatzräder, Lenkrad, Lenkräder, Luftrad, Lufträder, Rad, Räder, Räder und Rollen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,41* | € 24,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,65* | € 24,63* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,41* | € 26,58* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 18,75* | € 26,80* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,86* | € 38,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|