Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender Salvequick-Sofortpflaster Cedderoth B220xH115xT52ca.mm


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-4706000190
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     490700
EAN/GTIN:
     7310614907002
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Spender mit Grundausstattung (40 Pflaster-Strips elastisch Art.-Nr. 4706 000 191 und 45 Pflaster-Strips wasserfest Art.-Nr. 4706 000 192) sowie Spezialschlüssel · Austausch und Nachfüllen nur mit Spezialschlüssel · beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und kann sofort verwendet werden Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 85St. · Höhe ca.: 115mm · Breite ca.: 220mm · Tiefe ca.: 52mm
Weitere Informationen:
Marke:
CEDERROTH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
72
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,83*
€ 17,44*
2 Tage
99
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 13,97*
€ 17,53*
2 Tage
70
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 14,11*
€ 17,70*
2 Tage
99
4
pro Box
Frei Haus
ab € 14,09*
€ 18,67*
Lager 345
unbekannt
1
pro Box
Frei Haus
ab € 32,07*
€ 37,92*
Menge:  Box  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 37,92*
€ 45,12
pro Box
ab 2 Boxen
€ 37,41*
€ 44,52
pro Box
ab 5 Boxen
€ 35,87*
€ 42,69
pro Box
ab 10 Boxen
€ 35,02*
€ 41,67
pro Box
ab 20 Boxen
€ 33,57*
€ 39,95
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 32,07*
€ 38,16
pro Box
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,15*
Zubehör
Cederroth
6036
ab € 17,84*
Zubehör
Söhngen
1009454V
ab € 20,97*
Zubehör
Söhngen
1009444
ab € 4,26*
Zubehör
Söhngen
1009036V
ab € 4,27*
Zubehör
Söhngen
1009735V
ab € 36,28*
Zubehör
Cederroth
6470
ab € 4,97*
Zubehör
Cederroth
6454
ab € 2,79734*
Zubehör
Cederroth
6735
ab € 8,98*
Zubehör
Cederroth
51030126
ab € 87,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.