Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender Salvequick B220xH115xT52ca.mm CEDERROTH


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Pflaster-Spender Salvequick incl. 6444 u 6036
Pflaster-Spender Salvequick incl. 6444 u 6036
Pflaster-Spender Salvequick incl. 6444 u 6036
Artikel-Nr.:
     1498-4706000190
Hersteller:
     Orkla Wound Care AB
Herst.-Nr.:
     490700
EAN/GTIN:
     7310614907002
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Spender mit Grundausstattung (40 Pflaster-Strips elastisch Art.-Nr. 4000 386 488 und 45 Pflaster-Strips wasserfest Art.-Nr. 4000 386 489) sowie Spezialschlüssel · die Pflaster werden nach unten herausgezogen · so bleiben die übrigen Pflaster sauber · durch das Herausziehen wird eine Pflasterhälfte von der Schutzfolie berfreit und kann direkt aufgeklebt werden · durch die Arretierung wird Schwund vermieden · die Einsätze werden mit dem Spezialschlüssel entnommen und können dann nachgefüllt werdenWeitere technische Eigenschaften:· Höhe ca.: 115mm· Tiefe ca.: 52mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
85 St.
Breite ca.:
220 mm
Marke:
CEDERROTH
Angebote (57)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
125
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,89*
€ 17,44*
Lager 1498
180
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 14,00*
€ 17,53*
2 Tage
250
1
pro Box
€ 4,79*
ab € 15,04*
€ 18,74*
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 14,39*
€ 18,78*
3 Tage
167
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 14,96*
€ 18,78*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 17,53*
€ 20,86
pro Box
ab 2 Boxen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Box
ab 5 Boxen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Box
ab 10 Boxen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Box
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,10*
Zubehör
Cederroth
6036
ab € 17,84*
Zubehör
Söhngen
1009454V
ab € 20,97*
Zubehör
Söhngen
1009444
ab € 4,24*
Zubehör
Söhngen
1009036V
ab € 0,81867*
Zubehör
Cederroth
6470
ab € 5,03*
Zubehör
Cederroth
6454
ab € 2,79734*
Zubehör
Cederroth
6735
ab € 59,76*
Zubehör
Cederroth
51030126
ab € 87,01*
Zubehör
Orkla Wound Care AB
51030127
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.