Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche pH Neutral 200 ml 3 Jahre (ungeöff. Flasche) DIN EN15154-4 PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-4000386418
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4752
EAN/GTIN:
     5701684475225
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
bei Verätzungsgefahr · 200 ml · sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für den mobilen Einsatz (z. B. im Werkzeugkasten, im Erste Hilfe Koffer etc.) · auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation (4000 386 422, 4000 386 460) und der QuickSafe Boxen (4000 386 425, 4000 386 426) geeignet handliche Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe · Anwendung bei Verätzungsgefahr durch Kontakt mit Säuren und Alkali: Die Phosphatpufferlösung pH Neutral wirkt neutralisierend. Die Spülung sollte möglichst innerhalb von wenigen Sekunden nach dem Unfall erfolgen. Nach der Spülung mit pH-Neutral wird eine Fortsetzung der Spülung bis zur ärztlichen Behandlung mit der Augenspüllösung (0,9 % Kochsalzlösung) empfohlen. Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) · Spülzeit ca.: 2min · Ausführung: Augenspülung bei Verätzungsgefahr · Norm: DIN EN15154-4 · passend für: 4000 386 422, 4000 386 425, 4000 386 426 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Marke:
PLUM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
303
1
€ 4,50*
ab € 6,75*
€ 9,09*
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 7,14*
€ 9,56*
1 Tag
687
8
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 10,49*
1 Tag
687
1
€ 6,95*
ab € 8,12*
€ 10,77*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,62*
€ 24,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,23*
Zubehör
B-Safety
4770
ab € 36,91*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,33*
Zubehör
Plum
4692
ab € 5,01*
Zubehör
Plum
4789
ab € 41,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.