Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 80mm 120kg Guß-PUR 104x80mm Alu.BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-3900275640
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B90.080
EAN/GTIN:
     4021885083618
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 9mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 105mm · Schraublochentfernung: 76 x 56/84 x 64mm · Arbeitstemperatur: -20 - 80°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 104mm · Radkörper: Aluminium
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
20 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Farbe Rolle:
braun
Material Rolle:
Guß-Polyurethanbandage
Plattenbreite:
80 mm
Profil:
Standard
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan bockrolle, schwerlastrolle, schwerlastrollen 80mm, Apparaterolle, Bockrollen, Transportrolle
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 13,24*
€ 17,54*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 19,09*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 14,67*
€ 19,35*
2 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 14,68*
€ 19,46*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,95*
€ 45,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,83*
Ähnlich
BS Rollen
LS410.B90.125
ab € 17,51*
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.125
ab € 19,57*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.129
ab € 20,09*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.150
ab € 26,11*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.154
ab € 24,67*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,69*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.163
ab € 30,41*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.200
ab € 29,79*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.203
ab € 30,19*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 38,20*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 64,13*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,13*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 32,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.