Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 343-2120016 Herst.-Nr.: 2120016 EAN/GTIN: 4030209200167 |
| |
|
| | |
| Beschreibung Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ BK-50 wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische), entwickelt. Diese kostengünstige Werkstattausführung in platzsparender kompakter Bauweise, hat eine Arbeitshöhe von 820 mm. Mit einer Arbeitsfläche von 646 x 465 mm und der Tragfähigkeit von bis zu 50 kg, können mit diesem Pinselwaschtisch auch sperrige und mittel schwerer Teile, auf kleinstem Raum, gereinigt werden. Die stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und das robuste Lochblech garantieren eine hohe Langlebigkeit. Der tiefer gesetzte Ablauf, sowie die Ablaufschrägen stellen sicher, dass Alles zurück ins Fass fließt und der Reiniger nicht überlaufen kann. Die bequeme und sichere Fußschalter-Technik ist anwenderfreundlich und leicht bedienbar. Das einzigartige IBS-Spezialpumpe ist das Herzstück der IBS-Teilereinigungsgeräte und ist für den Einsatz in IBS-Teilereinigungsgeräten konzipiert. Die Pumpe arbeitet selbstansaugend, drucklos und ist absolut störungs- und wartungsfrei. Das komplette IBS-Pumpenset Typ BK-50 ist im Lieferumfang enthalten weiterführende Informationen - IBS-Pinselwaschtisch
- IBS-Entsorgungskreislauf
- Umwelt und Sicherheit
- Zertifizierungen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Teilereiniger, Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, kaltreiniger 50 l, industriereiniger, ibs scherer kaltreiniger, Reinigungsanlagen, Reinigungsgerät, Reinigungsanlage, Reinigungsgeräte, Entfettungsanlagen, Teilereinigungsanlage, Kleinteilereiniger, Teilereinigungsanlagen, Kreislaufgerät, Kreislaufgeräte, Entfettungsanlage, Metallreinigungsanlagen, Teilereinigungsgeräte, Teilewaschanlagen, Reinigungstisch, Reinigungstische, Teilewaschgeräte, Metallreinigungsmaschinen, Teilewaschtisch, Kleinteile-Waschgerät, Pinselwaschtisch, Kleinteile-Reiniger, Metallreinigungsanlage, Lösemittel-Anlagen, Metallentfettungsanlagen, Standmodell, Tischmodell, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Metallentfettung, Oberflächenreinigung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 563,36* | € 658,69* | | | | Lager 343 | | | | | | Frei Haus | ab € 614,36* | € 711,61* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 621,40* | € 718,67* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 627,64* | € 729,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 704,60* | € 813,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 343 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 343 | | Versand: Lager 343 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 343 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|