Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS3608, 2D, XR, SE58, FIPS, Multi-IF, USB, schwarz, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra DS3608, 2D, XR, SE58, FIPS, Multi-IF, USB, schwarz, grün
Zebra DS3608, 2D, XR, SE58, FIPS, Multi-IF, USB, schwarz, grün
Artikel-Nr.:
     3421-bmm36x2
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS3608-XR3U4602ZVW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Unaufhaltsame Leistung mit der größten Scanreichweite der BrancheWenn die Aufgaben härter werden, brauchen Sie einen Scanner, der für alles bereit ist. Der DS3600-XR setzt einen neuen Standard bei der Leistung mit erweitertem Scanbereich und ermöglicht es Mitarbeitern, schneller, genauer und aus größerer Entfernung denn je zu scannen. Der DS3600-XR ist genauso robust wie der DS3600-ER und bietet dabei einen über 40 % größeren Scanbereich und 7-mal größere Sichtbarkeit der Zielmarkierung – bei 10 % geringerem Gewicht. Der DS3600-XR hat Mitbewerbern bei den sich rasch verbreitenden 2D- sowie bei herkömmlichen 1D-Barcodes einiges voraus. Er liest Barcodes aus jedem Abstand von nur 2 in /5 cm bis über 105 ft/32 m und bietet damit einen größeren Scanbereich als andere Scanner dieser Klasse. Eine gut sichtbare grüne Laser-Zielmarkierung ermöglicht einfacheres und genaueres Scannen bei unterschiedlichen Entfernungen und Lichtverhältnissen. Der DS3600-XR ist praktisch unverwüstlich und übersteht dank erstklassiger Fallfestigkeit Stürze aus 10 ft/3 m Höhe auf Beton. Überragende Drahtlos-Technologie macht Mitarbeitern den Umgang mit kabellosen Scannern leichter. Und Zebra DataCapture DNAermöglicht viel mehr als einfaches Scannen.Weitere Infos finden Sie im Datenblatt
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-30°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP67
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Fallresistent bis:
2,4 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Extended Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
76 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
185 mm
Gewicht:
287 g
Garantie in Monaten:
24
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 510,95*
€ 566,05*
Frei Haus
ab € 512,17*
€ 567,08*
€ 1,00*
ab € 524,77*
€ 579,43*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 544,88*
€ 601,51*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 569,11*
€ 630,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,05*
€ 673,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,98*
€ 665,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,33*
€ 662,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,40*
€ 649,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,95*
€ 608,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
21-52612-01R
€ 105,49*
Zubehör
Zebra
CBA-U45-S15ZAR
€ 85,43*
Zubehör
Zebra
PWRS-14000-251R
€ 609,45*
Zubehör
Zebra
PWRS-14000-252R
€ 597,14*
Zubehör
Zebra
11-66553-06R
€ 27,58*
Zubehör
Zebra
CBA-K63-S07PAR
€ 27,76*
Zubehör
Zebra
CBA-R07-S07PAR
€ 31,73*
Zubehör
Zebra
CBA-R21-S15PAR
€ 66,93*
Zubehör
Zebra
CBA-R71-C09ZAR
€ 65,37*
Zubehör
Zebra
CBA-RF0-S07PAR
€ 53,09*
Zubehör
Zebra
CBA-RF1-C09PAR
€ 55,14*
Zubehör
Zebra
CBA-RF2-C09ZAR
€ 51,36*
Zubehör
Zebra
CBA-RF3-C09ZAR
€ 68,91*
Zubehör
Zebra
CBA-RF5-S07ZAR
€ 74,98*
Zubehör
Zebra
CBA-U44-S15PAR
€ 67,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.