Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra LI3608-SR, 1D, SR, Multi-IF, IP67,Gun Only


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra LI3608-SR, 1D, SR, Multi-IF, IP67,Gun Only
Zebra LI3608-SR, 1D, SR, Multi-IF, IP67,Gun Only
Artikel-Nr.:
     3421-bmm3602
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LI3608-SR00003VZWW
EAN/GTIN:
     8437016535295
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Mit dem Linear-Imager LI3608 bietet Zebra einen rundum robusten und widerstandfähigen Industriescanner mit Hochleistungsengine. Dank innovativem Gehäusedesign und Linear-Imaging-Technologie sind keinerlei bewegliche Teile verbaut. Dadurch ist der ausbalancierte Handscanner nahezu komplett staub- und wasserdicht (IP67) und bietet eine Sturzresistenz von bis zu 2,40 m. Damit eignet sich der LI3608 perfekt für jegliche Anwendungen in denen gewöhnliche Handscanner einfach nicht mithalten können. Ob bei widrigen Bedingungen im Innen- und Außenbereich oder bei extremen Temperaturen (-30°C bis +50°C) der robuste Handscanner erfasst auch beschädigte und undeutliche 1D-Barcodes von Papieretiketten und Displays schnell und zuverlässig.Die Lesebestätigung erfolgt durch praktisches Dreifachfeedback: zwei helle LEDs im Sichtbereich, einen deutlichen Ton und kurze Vibration. Das sorgt für Klarheit nach jedem Scan und steigert die Effizienz der Benutzer erheblich. Standardmäßig verfügt der LI3608 über ein Multi-Interface. Je nach Anwendung erfolgt der Anschluss via USB-, RS232- oder KBW-Schnittstelle.Separat bestellen: Schnittstellenkabel (RS232, KBW oder USB)
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-30°C - 50°C
Scannereinheit:
Linear-Imager
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP67
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Fallresistent bis:
2,4 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
Multi-Interface
Scanrichtung:
Linear
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
76 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
185 mm
Gewicht:
287 g
Garantie in Monaten:
24
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 263,68*
€ 300,18*
Frei Haus
ab € 264,34*
€ 301,33*
Frei Haus
ab € 266,78*
€ 304,30*
€ 1,00*
ab € 273,97*
€ 310,53*
Frei Haus
ab € 275,92*
€ 312,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,18*
€ 357,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,02*
€ 353,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,81*
€ 343,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,35*
€ 339,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.