Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Symbol LI3608-SR - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert - USB (LI3608-SR00003VZWW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2821772
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LI3608-SR00003VZWW
EAN/GTIN:
     8437016535295
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Symbol LI3608-SR - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert - USB
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  LI3608-SR00003VZWW
Modell  Symbol LI3608-SR
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Symbol LI3608-SR - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite  5 mil
Scan-Elementtyp  Linear-Imager
Anschlusstechnik  Verkabelt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.6 cm x 13.2 cm x 18.5 cm
Gewicht  287 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe  Industriell grün
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  USB
Min. Strichcodesymbolbreite  5 mil
Scan-Elementtyp  Linear-Imager
Max. Gebrauchsdistanz  35 cm
Skew (Grad)  50
Pitch (Grad)  60
Print Contrast Signal (PCS)  25%
Entschlüsselungsfähigkeit  EAN/JAN, Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, IATA, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Bookland, Code 32, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , Discrete 2 von 5, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet , PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Code 128 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Dutch Post, UK Post
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Reduced Space Symbology (RSS), Two-Position Smart Focus, robust
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  EN 60950, IEC950, UL 1950, IEC 60529 IP65, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, EMC, RoHS, CSA C22.2 No. 950
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.6 cm
Tiefe  13.2 cm
Höhe  18.5 cm
Gewicht  287 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -30 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe:
Industriell grün
Schnittstellen Typ:
USB
Min. Strichcodesymbolbreite:
5 mil
Scan-Elementtyp:
Linear-Imager
Max. Gebrauchsdistanz:
35 cm
Skew (Grad):
50
Pitch (Grad):
60
Print Contrast Signal (PCS):
25%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Schnittstellen:
1 x USB
Breite:
7.6 cm
Tiefe:
13.2 cm
Höhe:
18.5 cm
Min Betriebstemperatur:
-30 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, zebra barcode scanner, barcode scanner, 3608, zebra, 00003, li3608sr00003vzww, li3608, sr00003vzww, rugged, linear, green, motor, standard, range, schwarz, grün, li3608sr, imgr, cord, vibr, li3608:, imager, corded, industrial, multiif, handscanner, industrie, linearimager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,94*
€ 296,14*
Frei Haus
ab € 265,89*
€ 297,24*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 268,23*
€ 300,07*
€ 1,00*
ab € 271,90*
€ 306,06*
Frei Haus
ab € 274,45*
€ 308,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,07*
€ 357,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,38*
€ 353,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,23*
€ 344,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.