Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3421-bdzc102 Herst.-Nr.: ZC11-000C000EM00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ID-Ausweise für Angestellte, Mitgliedskarten, Namensschilder für Besucher – der ZC100 von Zebra ist die optimale Wahl für viele Kartendruck-Herausforderungen. Er bedruckt Karten einseitig in 300 dpi. Dabei passt er sich automatisch an die Stärke der verarbeiteten Karten an, sodass vor dem Druck keine Justierung nötig ist. Ganz generell schreibt Zebra Geschwindigkeit mit dem ZC100 sehr groß – deshalb entfällt auch der Setup nach dem Auspacken des Geräts: Es wird per Plug and Play angeschlossen und ist somit direkt betriebsbereit.Die Input- wie Output-Kapazität des Druckers beträgt 100 Karten. Fertig bedruckte Exemplare lassen sich einzeln oder stapelweise entnehmen, ohne dass das Gerät zuvor geöffnet werden muss, Anwender nutzen die Karten also direkt nach dem Druck. Hinzu kommt, dass sich der ZC100 dank schmaler Bauweise und elegantem Design praktisch überall aufstellen lässt – idealerweise dort, wo Anwender frisch gedruckte Karten am besten erreichen. Das Gerät kommuniziert via USB 2.0 mit seinem Host, ist optional aber auch mit WLAN 802.11ac und Ethernet-Anschluss erhältlich.Kartendrucker einseitig, Thermotransfer (Farbsublimation, 4-Farb), 12 Punkte/mm (300dpi), Geschwindigkeit (max.): 700 Karten/Stunde, USB, Ethernet, Kartenzuführung (max. 100 Karten)Inkl. Netzteil, Netzkabel (EU, UK) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 737,22* | € 787,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 779,81* | € 825,93* | | | | Lager 3421 | | | | | | Frei Haus | ab € 783,51* | € 829,45* | | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 794,10* | € 838,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 821,06* | € 868,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3421 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3421 | | Versand: Lager 3421 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|