Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SRP-E302,Frontausgabe,TD,(203dpi)USB,RS232,LAN,RJ-11,Cutter,opt.Sen.,Bonrolle,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon SRP-E302,Frontausgabe,TD,(203dpi)USB,RS232,LAN,RJ-11,Cutter,opt.Sen.,Bonrolle,schwarz
Bixolon SRP-E302,Frontausgabe,TD,(203dpi)USB,RS232,LAN,RJ-11,Cutter,opt.Sen.,Bonrolle,schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bdxre02
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-E302ESK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Ergonomisch und kosteneffizientSRP-E300 ist ein kostengünstiger 3-Zoll (80 mm)-Thermodirekt-Beleg- und Ticketdrucker, der ideal für Einzelhandel, Gastgewerbe und Bankwesen geeignet ist. Er erreicht Druckgeschwindigkeiten bis zu 220 mm/s und hat eine Druckauflösung von 180 dpi (SRP-E300) für Grafiken, Texte und Barcodes von hoher Qualität. Dieser POS-Drucker besitzt einen sehr zuverlässigen Thermo-Druckkopf (Lebensdauer min. 150 km) und einen Autocutter, der für 1,5 Millionen Schnitte ausgelegt ist.Der SRP-E300 ist für das herkömmliche stationäre POS-Setup oder als Teil eines mobilen POS geeignet und über umfassende SDKs (Software Developer Kits) mit allen gängigen Betriebssystemplattformen wie Windows®, iOS™, Android™, Linux®, Xamarin™, Chrome™ und Cordova™ kompatibel.Der SRP-E300 besitzt ein kompaktes, ergonomisches Design und ist freistehend oder besonders platzsparend mit Wandmontage einsetzbar. Er weist eine Reihe kostengünstiger Merkmale auf, wie etwa eine ökonomische reine USB-Version oder die BIXOLON All-in-One Plus™ Schnittstelle mit USB 2.0 FS + Ethernet + Seriell. Daneben verfügt er über einen Papiersparmodus, mit dem die Länge eines Belegs um bis zu 25 % gekürzt werden kann, und ist Energy Star-zertifiziert. Der SRP-E300 bietet zudem standardmäßig 2 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
USB | seriell | LAN
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
Cutter
RAM Installiert (Max):
7 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
1,2 kg
Höhe:
12,8 cm
Tiefe:
18,4 cm
Breite:
13,2 cm
Betriebstemperatur:
0 ~ 40?
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil | USB-Kabel
Garantie in Monaten:
24 Monate
Eingangsspannung:
100-240 v
Druckerart:
Desktopdrucker
Max. Druckbreite:
72 mm (3)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 124,66*
€ 156,82*
Frei Haus
ab € 126,45*
€ 158,05*
€ 3,50*
ab € 131,97*
€ 164,64*
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 131,08*
€ 169,02*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 137,19*
€ 172,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,50*
Zubehör
Bixolon
RBC-100
ab € 3,54*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,37*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,73*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon
K404-00056A
ab € 26,78*
Zubehör
Bixolon
RMB-100G
ab € 19,75*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,03*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.