Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC Etikettendrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118, Wlan, UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TSC Etikettendrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118, Wlan, UK
TSC Etikettendrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118, Wlan, UK
Artikel-Nr.:
     3421-bdtsm34
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-080A005-0403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettendrucker, Industriedrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 108mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB, RS232, Ethernet, WLAN (802.11a/b/g/n), RAM: 64MB, Flash: 128GB, Display (Farbe), Real Time Clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil, Netzkabel (UK) TSC ML240P Serie
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB | LAN | USB (Host)
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
Peeler | Real Time Clock
RAM Installiert (Max):
128 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
7,6 kg
Höhe:
24,5 cm
Tiefe:
33 cm
Breite:
24,8 cm
Luftfeuchtigkeit:
25-85%
Betriebstemperatur:
0-40°C
Lieferumfang:
Netzkabel | USB-Kabel
Garantie in Monaten:
24 Monate
Eingangsspannung:
100-240V
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 644,77*
€ 715,02*
€ 1,00*
ab € 650,14*
€ 715,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 816,52*
€ 929,41*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 816,90*
€ 937,87*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,02*
€ 850,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,23*
€ 822,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,04*
€ 806,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,18*
€ 792,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,77*
€ 767,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,12*
Zubehör
TSC
CUT-ML240-0001
ab € 232,30*
Zubehör
TSC
PEL-ML240-0001
ab € 112,62*
Zubehör
TSC
SP-MB240-0047
ab € 80,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.