Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC DA220 (203dpi), RTC, USB, LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TSC DA220 (203dpi), RTC, USB, LAN
TSC DA220 (203dpi), RTC, USB, LAN
Artikel-Nr.:
     3421-bdts1c
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-158A015-2102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Die DA210/DA220 Serie von TSC umfasst vier kostengünstige Desktop-Drucker für Bons und Etiketten – je nachdem, welche Auflösung und maximale Drucklänge Sie bevorzugen. Alle Modelle verarbeiten Bon- und Etikettenrollen bis zu 4,5'' Breite. Mit ihrer kompakten Form und hohen Druckgeschwindigkeit von 152,4 mm pro Sekunde sind sie für den Point of Sale ebenso geeignet wie für Versandabteilungen, Büro- und Marketinganwendungen sowie die Erstellung von Event- und Beförderungstickets. Die Druckqualität beträgt je nach Modell 203 oder 300 dpi.Die Modelle DS210 und DA310 überzeugen durch ihren geringen Preis und sind optimal geeignet, wenn Sie in puncto Bon- und Etikettendruck ein Einsteigermodell mit den grundlegenden Funktionen suchen. Sie verbinden die Geräte per USB 2.0 mit dem Host oder nutzen alternativ das optionale Bluetooth-Interface. Wer sich noch mehr Optionen wünscht, dem bieten die Varianten DA220 und DA320 außerdem RS232, Ethernet, USB Host und WLAN 802.11a/b/g/n. Mit 128 MB Flash und 64 MB DRAM haben die Drucker der DA210/DA220-Serie mehr als genug Speicherplatz für Schriftarten, Sonderzeichen, Logos, Grafiken und Barcodes. Ab Werk überzeugt die DA210/DA220 Serie durch die Emulation zahlreicher gängiger Druckersprachen, darunter von Line Mode, Eltron, Zebra und Datamax. Auf diese Weise macht TSC es Anwendern sehr leicht, alte Geräte auszutauschen, ohne die bestehende Infrastruktur verändern zu müssen.Die Drucker kommen mit einer Vielzahl an Sensoren, darunter für Black Marks, Etiketten-Zwischenräume und geöffnete Gehäuse. Hinzu kommt ein gefederter Rollenhalter, der das Nachlegen neuer Bon- und Etikettenrollen ausgesprochen einfach macht – so halten sich Unterbrechungen im laufenden Betrieb in Grenzen und auch die Mitarbeiter, die das Gerät bedienen, sind entspannt und zufrieden.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
USB | LAN
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
Real Time Clock
RAM Installiert (Max):
16 MB
Netzwerk:
nein
sonstige Merkmale:
USB, EPL, ZPL, ZPLII, TSPL-EZ, DPL,Mark Sensor, Gap Sensor
Gewicht:
1,5 kg
Höhe:
16,5 cm
Tiefe:
19,5 cm
Breite:
17,2 cm
Luftfeuchtigkeit:
85%
Betriebstemperatur:
5°C - 40°C
Standards/Zertifikate:
FCC CLASS A, CE CLASS A, RCM, EAC, CB, CCC, KC, BIS, UL
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil | USB-Kabel | Label Design Software
Garantie in Monaten:
24 Monate
Eingangsspannung:
24V
Druckerart:
Desktopdrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
optionale Geräte:
Cutter | Peeler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 204,07*
€ 251,12*
Frei Haus
ab € 205,04*
€ 252,29*
€ 1,00*
ab € 205,97*
€ 252,46*
4 Tage
318
€ 7,90*
ab € 272,74*
€ 344,69*
5 Tage
318
Frei Haus
ab € 272,09*
€ 353,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,12*
€ 298,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,65*
€ 294,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
TSC
98-0580017-00LF
ab € 163,53*
Zubehör
TSC
15840-00-P0-36-20
ab € 62,31*
Zubehör
TSC
15840-00-P0-60-20
ab € 120,94*
Zubehör
TSC
99-117A011-0000
ab € 141,68*
Zubehör
TSC
99-117A002-0000
ab € 114,55*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 4,09*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 6,13*
Zubehör
ESEN
DK234WE15
ab € 2,76*
Zubehör
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,12*
Zubehör
TSC
CUT-DA210-0001
ab € 115,22*
Zubehör
TSC
CUT-DA210-0002
ab € 115,15*
Zubehör
TSC
PEL-DA210-0001
ab € 14,56*
Zubehör
TSC
SP-COM-0002
ab € 5,41*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.