Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC MX640P (600dpi), Disp., RTC, TSPL-EZ, USB, RS232, LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC MX640P (600dpi), Disp., RTC, TSPL-EZ, USB, RS232, LAN
TSC MX640P (600dpi), Disp., RTC, TSPL-EZ, USB, RS232, LAN
Artikel-Nr.:
     3421-bdts17f
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-151A003-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Die Industriedrucker der MX640P Serie von TSC stehen für extrem schnellen und hochwertigen Thermotransfer-/Thermodirekt-Etikettendruck. Der 536-MHz-Prozessor und 512 MB SDRAM sorgen für schnellen Durchsatz und hohe Geschwindigkeit: Mit bis zu 457 mm pro Sekunde (bei 203 dpi) drucken Sie damit zuverlässig Etiketten und Tickets mit bis zu 114 mm Breite. Die Thermodrucker sind dank ihres robusten Aluminium-Spritzgussgehäuses perfekt für Wareneingang und Warenausgang sowie für Fertigungsumgebungen zur Teilemarkierung. Entscheiden Sie sich je nach Anforderung für die Version mit 203, 300 oder 600 dpi – letztere ist optimal für den Druck sehr kleiner 2D-Barcodes, Grafiken und hochauflösender Bilder. Die Druckkopferkennung erfolgt komplett automatisch.Die Industriedrucker verfügen über ein farbiges und äußerst bedienerfreundliches 4,3'' LCD Touch-Panel sowie sechs Menütasten. Die einfache Plug-n-Play Installation mit TSPL-EZ und leichte Integration dank großer Schnittstellenauswahl machen die MX240P Serie besonders attraktiv: Untere anderem Ethernet-, RS232- und USB-Port sind standardmäßig integriert.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB | seriell | LAN | WLAN (optional)
Max. Auflösung (S/W):
600 dpi
Eingebaute Geräte:
Real Time Clock | LCD-Display
RAM Installiert (Max):
512 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
18 kg
Höhe:
39,3 cm
Tiefe:
51 cm
Breite:
30 cm
Luftfeuchtigkeit:
25%-80%
Betriebstemperatur:
5°C - 40°C
Standards/Zertifikate:
FCC Klasse B, CE Klasse B, RCM, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil | USB-Kabel | Label Design Software
Garantie in Monaten:
24 Monate
Eingangsspannung:
100-240V, 2.5A
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
optionale Geräte:
Cutter | Peeler | Rewinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.560,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.685,77*
€ 3.196,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.649,35*
€ 3.152,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.588,99*
€ 3.080,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.560,07*
€ 3.046,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.