Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC TX200 (203dpi), Display, USB, RS232, LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC TX200 (203dpi), Display, USB, RS232, LAN
TSC TX200 (203dpi), Display, USB, RS232, LAN
Artikel-Nr.:
     3421-bdts12b
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-053A033-0202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Mit den Allround-Etikettendruckern der TSC TX200 Serie produzieren Sie je nach Ausführung Standardetiketten für den Versand sowie gestochen scharfe Miniaturetiketten für elektronische Bauteile – in Rekordgeschwindigkeiten von bis zu 203 mm pro Sekunde. Die kompakten Thermotransfer-Etikettendrucker bieten Leistung und Qualität eines Industriedruckers in Verbindung mit dem Preisvorteil eines Desktop-Modells und passen somit in nahezu jede Anwendung und Branche.Die leistungsstarken Desktopdrucker bedrucken Standardetiketten, Endlosmaterial und Stapelmedien bis zu einer Breite von 108 mm mit einer Druckauflösung von wahlweise 203 dpi, 300 dpi oder gestochen scharf mit 600 dpi – je nach Variante und Anwendungsbereich. Standardmäßig ausgestattet mit USB-, Ethernet- und USB 2.0-Anschluss, lassen sich die Drucker der TX200 Serie selbst in komplexe Strukturen einfach und schnell integrieren. Optional installieren Sie die Etikettendrucker auch ganz ohne Kabel via externem Bluetooth- oder WLAN-Modul. Herausragend in der Klasse sind außerdem der überdurchschnittlich große integrierte Speicher von 128 MB sowie der 128 MB große Arbeitsspeicher.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB | seriell | LAN
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
LCD-Display
RAM Installiert (Max):
128 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
3,7 kg
Höhe:
19,8 cm
Tiefe:
33,2 cm
Breite:
22,6 cm
Luftfeuchtigkeit:
25%-80%
Betriebstemperatur:
5°C - 40°C
Standards/Zertifikate:
FCC Klasse B, CE Klasse B, RCM, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil | USB-Kabel | Label Design Software
Garantie in Monaten:
24 Monate
Eingangsspannung:
100-240V, 2.5A
Druckerart:
Midrange-Drucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,62*
€ 571,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,10*
€ 554,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,50*
€ 520,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,29*
€ 506,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,94*
€ 475,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.