Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC TTP-345 (300dpi), Multi-IF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TSC TTP-345 (300dpi), Multi-IF
TSC TTP-345 (300dpi), Multi-IF
Artikel-Nr.:
     3421-bdts11e
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-127A003-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Im doppelwandigen Gehäuse des Thermotransferdruckers TTP-345 von TSC verbirgt sich leistungsfähige Technologie. Durch seine hohe Auflösung und das scharfe Druckbild auf Etiketten mit 112 mm bringt er Ergebnisse von hoher Qualität. Entscheiden Sie sich je nach Anwendung und Anspruch zwischen den beiden Varianten mit 8 Punkten/mm (203 dpi) und 12 Punkten/mm (300 dpi). Die Druckgeschwindigkeit überzeugt mit 178 mm/Sek. bzw. 127 mm/Sek. bei beiden Modellen.Die Druckersteuersprache des TTP-345 ist kompatibel mit EPL und ZPL, was zusammen mit der jeweils standardmäßig integrierten USB-, parallelen und seriellen Schnittstelle für leichte Integration sorgt. Optional ist zusätzlich ein Ethernet-Port verfügbar. Mit 8 MB SDRAM und 4 MB Flash arbeitet er zuverlässig und schnell. Benötigen Sie mehr Speicherplatz, erweitern Sie via SD-Kartenleser die Kapazität. Medienwechsel nehmen Sie dank des praktischen Klappdesigns ganz einfach vor, der Vorrat nimmt Material von 300 m Lauflänge auf. Die Laufgeräusche sind angenehm leise, die Lebensdauer des Druckers erhöht sich durch den zweifachen Getriebemotor.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB | seriell | parallel
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
RAM Installiert (Max):
8 MB
Gewicht:
2,8 kg
Höhe:
18,8 cm
Tiefe:
31,4 cm
Breite:
21,3 cm
Luftfeuchtigkeit:
25%-85%
Betriebstemperatur:
5°C - 40°C
Standards/Zertifikate:
FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil | USB-Kabel | Label Design Software
Garantie in Monaten:
24 Monate
Eingangsspannung:
AC 100-240V, 2.5A
Druckerart:
Midrange-Drucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
optionale Geräte:
Cutter | Peeler | Rewinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 429,86*
€ 497,03*
Frei Haus
ab € 428,70*
€ 498,10*
€ 1,00*
ab € 429,50*
€ 498,26*
4 Tage
9
€ 7,90*
ab € 555,87*
€ 658,30*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 557,47*
€ 666,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,03*
€ 591,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,02*
€ 574,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,44*
€ 537,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,25*
€ 525,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,86*
€ 511,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
TSC
12540-00-P0-36-20
ab € 62,18*
Zubehör
TSC
12540-00-P0-60-20
ab € 120,48*
Zubehör
TSC Printronix Auto ID
98-0250064-00LF
ab € 14,48*
Zubehör
TSC
12540-00-B0-36-20
ab € 32,68*
Zubehör
TSC
12540-00-B0-60-20
ab € 87,69*
Zubehör
TSC
99-117A011-0000
ab € 141,27*
Zubehör
TSC
99-117A002-0000
ab € 115,15*
Zubehör
TSC
72-0010001-00LF
ab € 9,02*
Zubehör
TSC
98-0250014-01LF
ab € 13,42*
Zubehör
TSC
BT-COM-0001
ab € 71,36*
Zubehör
TSC
98-0250130-20LF
ab € 108,95*
Zubehör
TSC
98-0250131-20LF
ab € 114,57*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.