Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sato CL6NX Plus (203 dpi), RS232, parallel, USB/USB Host, LAN, WLAN opti., BT, EXT I/O,Dispenser,RTC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sato CL6NX Plus (203 dpi), RS232, parallel, USB/USB Host, LAN, WLAN opti., BT, EXT I/O,Dispenser,RTC
Sato CL6NX Plus (203 dpi), RS232, parallel, USB/USB Host, LAN, WLAN opti., BT, EXT I/O,Dispenser,RTC
Artikel-Nr.:
     3421-bdsin39
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWCLPA30ZNAREU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der Sato CL6NX Plus Etikettendrucker ist eine Weiterentwicklung des erfolgreichen SATO CL6NX und breite Bruder des CL4NX Plus. Dieser Thermodirekt und Thermotransfer Drucker für Druckbreiten bis zu 167.5mm hat einige feine Verbesserungen zu bieten. So bietet er eine deutlich erhöhte Druckgeschwindigkeit. Er druckt extrem präzise und kann dadurch auch sehr kleine Etiketten perfekt verarbeiten. Die meisten Verbesserungen finden sich aber in der Bedienung.Der Sato CL6NX Plus Etikettendrucker ist leicht zu bedienenNie war die Bedienung einfacher. Der Benutzer muss nicht mehr im Handbuch suchen. Der Sato CL6NX Plus Etikettendrucker zeigt dem Anwender auf seinem deutlichen Farbdisplay mittels Filmchen, was er erwartet. Das Display zeigt Benutzerfehler mit deutlicher, roter Farbe an. Mit einem Tastendruck frägt man den Druckerstatus ab. Der Barcodedrucker zeigt dann an, was gemacht werden muss. Die Druckwalze zeigt einem frühzeitig ihren Verschleiss und der intelligente Druckkopf informiert jederzeit über seinen Zustand. Die Produktentwickler haben darauf geachtet, dass alle Verschleissteile wie Anpresswalze und Thermoleiste rasch und ohne Werkzeug austauschbar sind. Extra grosse Farbbandrollen vermindern Pausen. Das robuste Metallgehäuse mit doppelten Scharnieren im Deckel spart Platz und schützt das Innenleben zuverlässig. Dies alles spart Zeit, Ärger und verhindert plötzliche Ausfälle.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB | seriell | parallel | LAN | WLAN (optional) | Bluetooth | USB (Host) | EXT I/O
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
Peeler | Real Time Clock
RAM Installiert (Max):
256 MB
Netzwerk:
ja
sonstige Merkmale:
30 Menüsprachen, optionales Zubehör
Gewicht:
20,3 kg
Höhe:
32,1 cm
Tiefe:
45,7 cm
Breite:
33,8 cm
Luftfeuchtigkeit:
30 - 80 %
Betriebstemperatur:
0°C - 40°C
Standards/Zertifikate:
EN60950-1, UL60950-1/CSA C22.2, No.60950-1, C-Tick, CCC, KC, S-Mark
Lieferumfang:
Netzkabel
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
100 - 240 V, 4,5 A, ±10 %
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
167,5 mm (6)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.497,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.611,01*
€ 3.107,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.591,77*
€ 3.084,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.532,54*
€ 3.013,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.501,24*
€ 2.976,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.497,52*
€ 2.972,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.