Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sato HR212 Printer 305dpi TT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sato HR212 Printer 305dpi TT
Sato HR212 Printer 305dpi TT
Artikel-Nr.:
     3421-bdsih1
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWHR20002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der Drucker HR2 von SATO bietet hohe Genauigkeit und hohe Auflösung für den Präzisionsdruck von kleinsten Etiketten für verschiedene Anwendungen einschließlich Elektronikteile, Verbrauchergeräte, Schmuck und kleine Artikel.Mit seiner herausragenden Leistung beim Druck von kleinen Symbolen wie 2D-Barcodes und Text ist die HR2-Serie für viele Branchen und Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB | seriell | LAN
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
RAM Installiert (Max):
16 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
16,4 kg
Höhe:
28,5 cm
Tiefe:
36,5 cm
Breite:
19,7 cm
Luftfeuchtigkeit:
10 – 80 %
Betriebstemperatur:
0 – 40 ºC
Standards/Zertifikate:
CE, CCC, ROHS compliant
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
AC100V ~ 240V
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
56 mm (2)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.064,87*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.161,55*
€ 6.142,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.135,18*
€ 6.110,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.082,44*
€ 6.048,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.064,87*
€ 6.027,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.