Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sato CG408DT (203dpi), USB, LAN Printer, EPL + SBPL emulation


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sato CG408DT (203dpi), USB, LAN Printer, EPL + SBPL emulation
Sato CG408DT (203dpi), USB, LAN Printer, EPL + SBPL emulation
Artikel-Nr.:
     3421-bdsig4h
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWCG08042E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Diese 4'' Thermodirekt-Drucker mit 203 oder 305 dpi sind leistungsstark, preisgünstig und gehören zu den Besten ihrer Klasse. Die Modelle der CG-Serie von SATO sind für verschiedenste Marktanwendungen ausgelegt. Die Ausführungen unterstützen eine Vielzahl an Schnittstellen und Emulationen.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
USB | LAN
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
RAM Installiert (Max):
8 MB
Netzwerk:
nein
Gewicht:
1,9 kg
Höhe:
17,3 cm
Tiefe:
23,8 cm
Breite:
17,9 cm
Betriebstemperatur:
4-38ºC
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
100-240 VAC
Druckerart:
Desktopdrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 523,24*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 441,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 523,24*
€ 622,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 507,67*
€ 604,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 477,74*
€ 568,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 468,47*
€ 557,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 441,28*
€ 525,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.