Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printronix T6E2R4(203dpi) RFID, USB, RS232, LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Printronix T6E2R4(203dpi) RFID, USB, RS232, LAN
Printronix T6E2R4(203dpi) RFID, USB, RS232, LAN
Artikel-Nr.:
     3421-bdpt601
Hersteller:
     Printronix
Herst.-Nr.:
     T6E2R4-2100-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der T6000e Industriedrucker setzt in schnelllebigen Umgebungen, in denen Geschwindigkeit, außergewöhnliche Druckqualität sowie leistungsstarke Funktionen wie RFID und Barcodeprüfung in Echtzeit verlangt werden, neue Maßstäbe in puncto Produktivität und Vielseitigkeit. Als einer der marktweit vielseitigsten Drucker produziert der T6000e 10.000 Etiketten pro Tag mit hohen Geschwindigkeiten und einer Druckqualität von bis zu 600 dpi für kleine Etiketten, unterstützt alle wichtigen Druckersprachen des Wettbewerbs, verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, Tools für die Drucker Fernverwaltung und automatisierte Warnmeldungen, die gewährleisten, dass Ihr Unternehmen stets die optimale Effizienz und Produktivität erreicht. Der preisgekrönte T6000e RFID druckt und kodiert sowohl Standard-RFID- als auch On-Metal-RFID-Etiketten und verfügt über eine automatisierte Funktion zum Überdrucken fehlerhaft kodierter Tags. Und mit für das Standardmodell des T6000e optional erhältlichen RFID-Upgrade-Kits erhalten die Kunden eine kostengünstige Lösung für die Integration von RFID-Technologie in ihre Betriebsabläufe – ohne hohe Vorabinvestitionen. Mit dem integrierten Barcode-Verifizierer trägt der T6000e dazu bei, Konventionalstrafen und Rückbuchungen wegen schlecht gedruckter Barcodes zu vermeiden. Diese vollständig integrierte Lösung ist in der Lage, fehlerhafte Etiketten automatisch zurückzufahren, zu entwerten und neu zu drucken. Bei Einsatz der Remote-Druckermanagement-Software PrintNet Enterprise werden Daten erfasst, um gedruckte Etiketten zu zertifizieren und ein Prüfprotokoll für den späteren Gebrauch zu erstellen. Als einziger Drucker ist der T6000e in der Lage, RFID-Etiketten zu drucken und zu kodieren und gleichzeitig die Barcodes zu überprüfen. Daher werden nicht mehr zwei separate Maschinen benötigt, um zwei völlig unterschiedliche Funktionen auszuführen, was ein bisher unerreichbares Maß an Produktivität und Kosteneinsparungen ermöglicht.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB | seriell | LAN
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
RFID (schreiber)
RAM Installiert (Max):
512 MB
Netzwerk:
ja
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil
Garantie in Monaten:
24 Monate
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, RFID-Drucker, rfid drucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.561,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.561,41*
€ 3.048,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.545,67*
€ 3.029,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.471,74*
€ 2.941,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.429,75*
€ 2.891,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.395,46*
€ 2.850,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.