Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT610 (300dpi), Disp., RFID, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZT610 (300dpi), Disp., RFID, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet
Zebra ZT610 (300dpi), Disp., RFID, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet
Artikel-Nr.:
     3421-bdlpz6b
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT61043-T0E01C0Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Zebras Industrie-Etikettendrucker der ZT600-Serie sind ideal, wenn Sie echte Arbeitstiere für sehr hohe Druckaufkommen suchen. Je nach Anforderung stehen verschiedene erprobte Modelle zur Verfügung: Der ZT610, beispielsweise, druckt Etiketten von 104 mm Breite bei einer Höchstgeschwindigkeit von 356 mm/Sek., der ZT620 schafft 168 mm Breite bei 305 mm/Sek. Die höchste Druckauflösung beträgt beim ZT620 300 dpi, beim ZT610 sogar gestochen scharfe 600 dpi – zum Druck von Mikroetiketten in 3 mm Größe, etwa für die Beschriftung von Mikrochips oder Schaltkreisen. Dank Link-OS Cloud Connect verbinden Sie jeden Drucker dieser Serie mühelos mit dem Netzwerk vor Ort oder aus der Cloud.Mit der ZT600-Serie sind Sie bereit für die Zukunft: Von der Leistung über die intuitive Bedienung dank optionalem Touch-Farbdisplay bis hin zu den robusten Vollmetall-Komponenten sind diese langlebigen Etikettendrucker in jeder Hinsicht auf die harten Anforderungen der Industrie ausgelegt – nicht nur von heute, sondern auch von morgen. Hier überzeugt durchdachtes Design, zum Beispiel die interne Kühlung: Da weder Lüftungsschlitze noch Lüfter integriert sind, dringt weniger Staub ins Gerät ein, was den Wartungsbedarf erheblich reduziert.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB | seriell | LAN | Bluetooth | USB (Host)
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
Eingebaute Geräte:
Real Time Clock | RFID (schreiber) | LCD-Display
RAM Installiert (Max):
1024 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
22,7 kg
Höhe:
39,5 cm
Tiefe:
50,5 cm
Breite:
26,8 cm
Luftfeuchtigkeit:
20 - 85 %
Betriebstemperatur:
5 - 40°C
Standards/Zertifikate:
FCC, UL, CSA, CCC, CE, ROHS
Lieferumfang:
Netzkabel
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
120/230 V
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.084,60*
€ 3.191,78*
€ 1,00*
ab € 3.133,28*
€ 3.241,38*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 3.138,24*
€ 3.246,42*
Frei Haus
ab € 3.194,06*
€ 3.312,02*
Frei Haus
ab € 3.281,96*
€ 3.399,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.246,42*
€ 3.863,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.212,65*
€ 3.823,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.160,42*
€ 3.760,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.138,24*
€ 3.734,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.