Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD230, 8 Punkte/mm (203dpi), Thermodirekt, EPLII, ZPLII, USB, Ethernet, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZD230, 8 Punkte/mm (203dpi), Thermodirekt, EPLII, ZPLII, USB, Ethernet, schwarz
Zebra ZD230, 8 Punkte/mm (203dpi), Thermodirekt, EPLII, ZPLII, USB, Ethernet, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bdlp234
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD23042-D0EC00EZ
EAN/GTIN:
     663056000334
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der Zebra ZD230 ist ein äußerst zuverlässiger 4-Desktop-Drucker mit weitreichenden Funktionen, um einen langen Lebenszyklus zu gewährleisten. Neben seinem kompakten Design verfügt er über eine doppelwandige Konstruktion, die ihn robust und länger haltbar macht – perfekt für den Einsatz in Transport und Logistik, in der Leichtindustrie, im Einzelhandel und im Gesundheitswesen.Erhältlich ist der ZD230 als Thermodirekt- oder Thermotransferdrucker. In beiden Varianten erstellt er 1D- und 2D-Barcodes, wie PDF417, DataMatrix, QR Codes und Aztec, schnell und zuverlässig. Dabei druckt er bis zu 152 mm/Sek. schnell mit einer Druckauflösung von 203 dpi – für den Druck von Etiketten und Belegen bis hin zu Tickets, Tags und Ausweisen. Zudem fasst er auch 300 Meter lange Farbbandrollen, um besonders zwischen dem Wechsel der Medien Zeit zu sparen.Dank dem großen Speicher von 256 MB Flash und 128 MB SDRAM speichert der ZD230 deutlich mehr Schriftarten und Grafiken. Eine einfache Installation und die sofortige Einsatzbereitschaft erfolgen über das Multi-Interface des Desktop-Druckers: USB, Ethernet und Bluetooth. Zudem bietet der Desktop-Drucker zusätzlich auch Wi-Fi für eine drahtlose Verbindung über das Netzwerk.Der ZD230 wird ganz einfach und unkompliziert über eine LED-Anzeige und eine einzige Taste für Vorschub und Pause bedient. Auch der Druckstatus lässt sich allein darüber auf einen Blick einsehen. Optional ist der Drucker mit integriertem Peeler oder Cutter erhältlich – das spart Zeit beim Etikettieren.Unterstützt wird der ZD230 von ausgewählten Softwareanwendungen der Zebra Print-DNA sowie von Zebras Link-OS, um ein kostengünstiges und zuverlässiges Druckerlebnis zu ermöglichen. OneCare SV sorgt unter anderem dafür, dass sich die Standardgarantie des Druckers auf 24 Monate erhöht. Zusammen machen sie den ZD230 zu einer zukunftssicheren Investition.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
LAN | USB (Host)
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
RAM Installiert (Max):
128 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
1,1 kg
Höhe:
15,1 cm
Tiefe:
22 cm
Breite:
17,6 cm
Luftfeuchtigkeit:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
4,4°C - 41°C
Standards/Zertifikate:
FCC, CCC, CE, RoHS - weitere Details siehe Datenblatt
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
120/230 V
Druckerart:
Desktopdrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 199,82*
€ 233,32*
1 Tag
14
€ 9,50*
ab € 202,04*
€ 236,72*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 209,66*
€ 247,00*
Frei Haus
ab € 214,91*
€ 250,85*
5 Tage
52
€ 1,00*
ab € 218,96*
€ 255,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,12*
€ 285,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,36*
€ 263,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,85*
€ 255,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.