Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PC43t (203dpi), Thermotransfer, VS, RTC, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PC43t (203dpi), Thermotransfer, VS, RTC, USB
Honeywell PC43t (203dpi), Thermotransfer, VS, RTC, USB
Artikel-Nr.:
     3421-bdht4d
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PC43TB00100202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Mit ihrem erweiterbaren Design versprechen die Honeywell PC43d/PC43t Desktop-Etikettendrucker optimale Performance auch in zukünftigen Anwendungen. Sie verfügen standardmäßig über eine USB-Schnittstelle und lassen sich nach Bedarf mit einer Vielzahl weiterer Ports erweitern. Bedrucken Sie mit den PC43-Modellen Klebeetiketten mit und ohne Trägermaterial, Armbänder, Tags und Endlospapier mit einer maximalen Breite von 110 mm. Die Druckgeschwindigkeit von 200 mm/Sek. sorgt dabei für reibungslose Prozesse ohne Wartezeiten.Das benutzerfreundliche Design punktet mit einem großen LCD-Display sowie geringer Grundfläche. Damit finden die Drucker überall ihren Platz. Vorteilhaft für Anwender ist außerdem das mit einer Hand mögliche Medienhandling: Nachfüllen geht schnell und problemlos mit einer Hand. Die Integration in bestehende Strukturen ist dank zahlreichen unterstützten Druckersprachen einfach. Beide Modelle sind zudem vollständig geeignet für Remote-Control und XML-Druck. Auch die Konfiguration funktioniert ganz ohne PC, nur ein USB-Stick ist dafür nötig. Für hohe Zuverlässigkeit über eine lange Zeit sorgt das doppelwandige Clamshell-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
Real Time Clock | LCD-Display
RAM Installiert (Max):
128 MB
Netzwerk:
nein
Gewicht:
2,7 kg
Höhe:
22,7 cm
Tiefe:
28,1 cm
Breite:
21 cm
Luftfeuchtigkeit:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
5 - 40°C
Standards/Zertifikate:
FCC, UL, CSA, CCC, CE, ROHS - weitere Details siehe Datenblatt
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil | USB-Kabel | Label Design Software
Garantie in Monaten:
36 Monate
Eingangsspannung:
120/230 V
Druckerart:
Desktopdrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,33*
€ 569,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,76*
€ 554,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,78*
€ 516,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,93*
€ 504,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,36*
€ 483,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.