Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Orbit 7120, 1D, USB-Kit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell Orbit 7120, 1D, USB-Kit, schwarz
Honeywell Orbit 7120, 1D, USB-Kit, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bcr71v
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MK7120-31A38
EAN/GTIN:
     5052178789466
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der handliche und robuste Orbit 7120 wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen Platzbedarf und gefälliges Design eine große Rolle spielen. Er ist ein omnidirektionaler Laserscanner für Barcodes und eignet sich auch für den Betrieb als omnidirektionaler Handscanner. Der integrierte Infrarotsensor aktiviert den Scanner automatisch, wenn ein Barcode in den Scanbereich gehalten wird. Die hohe Scanrate von 1.120 Scans pro Sekunde und die ausgeklügelte Bauform sind nur zwei von vielen Eigenschaften, die den Orbit 7120 zum idealen Scanner für Kassensysteme im Handel machen.Der Orbit wird inklusive einer Halterung für eine Wand- oder Tischmontage ausgeliefert. Durch den drehbaren Scankopf bleibt er somit zum Beispiel horizontal an der Wand oder vertikal auf dem Tisch platziert für jeden Einsatzbereich flexibel.Seine hohe Flexibilität wird gepaart mit einer modularen Integration in jedes System: Verschiedene Schnittstellen von Tastaturweiche über seriell bis hin zu USB gewährleisten eine einfache Installation.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 40°C
Scannereinheit:
Laser (1D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand | Stand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
ohne
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel
Fallresistent bis:
1,2 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
150 mm
Tiefe:
102 mm
Höhe:
105 mm
Gewicht:
380 g
Garantie in Monaten:
36
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 90,75*
€ 112,02*
1 Tag
12
pro Stück
€ 13,00*
ab € 93,67*
€ 115,76*
1 Tag
14
pro Stück
€ 7,50*
ab € 95,04*
€ 118,01*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 93,05*
€ 118,10*
Lager 3421
pro Stück
€ 6,00*
ab € 106,22*
€ 135,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
45-45619
ab € 15,90*
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,41*
Zubehör
Honeywell
46-00870
ab € 27,39*
Zubehör
Honeywell
59-59000-3
ab € 15,17*
Zubehör
Honeywell
59-59002-3
ab € 24,06*
Zubehör
Honeywell
59-59084-N-3
ab € 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.