Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan QD2500, 2D, Multi-IF, Digimarc, USB-Kit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic QuickScan QD2500, 2D, Multi-IF, Digimarc, USB-Kit, schwarz
Datalogic QuickScan QD2500, 2D, Multi-IF, Digimarc, USB-Kit, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bcqd252
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QD2590-BKK1
EAN/GTIN:
     5704174529378
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der kabelgebundene Datalogic QuickScan QD2500 ist ein sehr zuverlässiger omnidirektionaler 2D Imager für den POS im Handel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und der leichten Fertigung. Er erfasst 1D-, 2D-, Post- und Digimarc-Barcodes selbst von Displays zuverlässig und schnell. Dabei beträgt sein Scanwinkel +/- 65° und seine Bewegungstoleranz 30 IPS. Für mehr Sicherheit nach jedem Scan sorgt das eindeutige Scan-Feedback. Es besteht aus einem Beeper mit regulierbarer Lautstärke und Datalogics patentiertem »Green Spot«. Außerdem bietet der Imager die Schnittstellen USB, USB-C, RS-232 und KBW.Die Abmessungen des QuickScan QD2500 belaufen sich auf kompakte 148x68x126 mm (BxH xT) bei einem Gewicht von nur 145 Gramm. Dadurch liegt der Imager bequem in der Hand und hält dabei auch noch einiges aus: Unter anderem ist er sturzsicher aus bis zu 1,5 Metern Höhe und gemäß IP52 vor dem Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Selbst Betriebstemperaturen bis 50 °C oder Lagertemperaturen von -40 bis 70 °C stellen keine Herausforderung für ihn dar.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand | Stand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP52
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB | Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
68 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
148 mm
Gewicht:
145 g
Touchscreen:
nein
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 63,01*
€ 77,35*
€ 9,90*
ab € 64,98*
€ 79,86*
€ 6,78*
ab € 65,17*
€ 80,05*
€ 5,95*
ab € 65,55*
€ 80,52*
2 Tage
14
€ 8,95*
ab € 66,56*
€ 81,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A052278
€ 18,85*
Zubehör
Datalogic
90A052285
€ 22,79*
Zubehör
Datalogic
90A052289
€ 44,57*
Zubehör
Datalogic
90A052302
€ 35,12*
Zubehör
Datalogic
90A052352
€ 20,40*
Zubehör
Datalogic
90A051330
€ 20,13*
Zubehör
Datalogic
90G001095
€ 25,69*
Zubehör
Datalogic
90A051891
€ 20,47*
Zubehör
Datalogic
90A052163
€ 14,86*
Zubehör
Datalogic
90A051230
€ 15,47*
Zubehör
Datalogic
HLD-Q040-BK
€ 15,19*
Zubehör
Datalogic
HLD-Q040-WH
€ 15,38*
Zubehör
Datalogic
94A054000
€ 17,67*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTFLX-QD25-BK
€ 20,44*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTFLX-QD25-WH
€ 20,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.