Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTL QuickScan I QBT2430 2D, BT, Multi-IF, IP42, RS232-Kit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DTL QuickScan I QBT2430 2D, BT, Multi-IF, IP42, RS232-Kit, schwarz
DTL QuickScan I QBT2430 2D, BT, Multi-IF, IP42, RS232-Kit, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bcq248
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QBT2430-BK-BTK2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Einfach mobil Barcodes erfassen – eine Selbstverständlichkeit mit Datalogics QuickScan QBT2400. Der kabellose Area-Imager mit Bluetooth-Funktechnologie erfasst schnell und zuverlässig gedruckte sowie digitale 1D- und 2D-Barcodes auf Smartphones und Tablets.Die Bluetooth-Funkreichweite liegt bei bis zu 25 m, das schenkt Nutzern viel Bewegungsfreiheit. Der QBT2400 sendet die Daten entweder über die Basisstation zum Host oder an nahezu jedes Tablet oder jeden Mobilcomputer mit Bluetooth-Funktion – via Bluetooth HID-Profil lassen sich Android- wie auch iOS-Geräte einfach verbinden.Die starke Leistung des Li-Ionen-Akkus, der sich im Handumdrehen austauschen lässt, sorgt für lange Einsatzzeiten. Über den integrierten Micro-USB-Anschluss ist der QuickScan QBT2400 schnell auch ohne die Ladestation geladen.Dank Datalogics patentierter Green Spot Lesebestätigung erhalten Nutzer nach jedem Scan sofort ein eindeutiges Feedback. Die dunkelrote Hintergrundbeleuchtung des QuickScan QBT2400 schont die Augen der Nutzer, dabei definieren zwei stark kontrastierende blaue Dreiecke eindeutig den Zielbereich und sorgen für präzises Erfassen von nahezu jedem Barcode – besonders praktisch beim Bearbeiten von Listen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand | Stand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP42
Funkreichweite (bis zu):
25 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Netzteil | Ladestation
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Bluetooth
Anschlussmöglichkeit:
Multi-Interface | Seriell
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
41 mm
Tiefe:
91 mm
Höhe:
163 mm
Gewicht:
200 g
Garantie in Monaten:
24
Weitere Informationen:
Green Spot
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,56*
€ 178,42*
Frei Haus
ab € 148,95*
€ 186,57*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 146,13*
€ 186,72*
€ 3,50*
ab € 199,47*
€ 234,37*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,72*
€ 222,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,58*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,02*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 16,52*
Zubehör
Datalogic
90ACC1903
ab € 14,13*
Zubehör
Datalogic
BC2030-WH-BT
ab € 109,00*
Zubehör
Datalogic
BC2030-BK-BT
ab € 108,27*
Zubehör
Datalogic
90G001000
ab € 9,64*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,78*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 18,60*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,48*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,06*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,86*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 12,63*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,25*
Zubehör
Datalogic
STD-QD24-WH
ab € 13,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.