Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 9300i, 2D, RS232, Multi-IF, EAS-Deaktivierung, Adaptive Scale, mittlere Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Magellan 9300i, 2D, RS232, Multi-IF, EAS-Deaktivierung, Adaptive Scale, mittlere Platte
Datalogic Magellan 9300i, 2D, RS232, Multi-IF, EAS-Deaktivierung, Adaptive Scale, mittlere Platte
Artikel-Nr.:
     3421-bcdp931
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     931024110-00312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Einbauscanner Magellan 9300i/9400i von Datalogic besticht durch bewährte Gehäusekonzeption und leistungsstarke 2D-Imager-Technologie für 1D-, 2D- und Digimarc-Barcodes (9400i). Dadurch erfasst er das Produkt zuverlässig und schnell von allen Seiten und sorgt damit für besonders hohen Durchsatz am Kassenplatz. Der Formfaktor entspricht durch horizontales und vertikales Fenster dem klassischen Einbauscanner und ist in drei unterschiedlichen Längenvariationen verfügbar. Das bietet Kompatibilität zu bestehenden Kassenplätzen sowie Erfassungstechniken und das Ganze mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das integrierte, einzigartige Datalogic Clear Glas beweist seine außerordentliche Widerstandsfähigkeit durch lebenslange Garantie für den Erstbesitzer.Mit dem optionalen »Customer Service Scanner (CSS)« lesen Kunden selbstständig Gutscheincodes ein, vom Papiercoupon und sogar vom Smartphone-Display. Das unterstützt E-Commerce-Kampagnen und reduziert die Durchlaufzeit erheblich. Zahlreiche wertvolle Funktionen sind bei Datalogic Einbauscannern standardmäßig mit dabei – mit Wavelink Avalanche, JavaPOS, OPOS und weiteren Management-Tools greifen Anwender auf Statistiken, Scannerinformationen und Statusmeldungen zu.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
10°C - 40°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Einbau
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
ohne
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Fallresistent bis:
0 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
Seriell | Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
102 mm
Tiefe:
356 mm
Höhe:
130 mm
Gewicht:
3950 g
Garantie in Monaten:
12
Weitere Informationen:
Tiefe modellabhängig, EAS-Deaktivierung
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 756,91*
€ 832,76*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 782,79*
€ 864,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 842,12*
€ 995,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,31*
€ 1.004,05*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,20*
€ 1.028,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,68*
€ 1.026,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,33*
€ 995,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,79*
€ 961,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,79*
€ 931,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 4,14*
Zubehör
Datalogic
6003-0924
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,52*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90A052121
ab € 13,66*
Zubehör
Datalogic
90A052135
ab € 13,61*
Zubehör
Datalogic
90A052138
ab € 14,01*
Zubehör
Datalogic
90A052276
ab € 15,79*
Zubehör
Datalogic
90ACC0169
ab € 237,51*
Zubehör
Datalogic
90ACC0194
ab € 28,19*
Zubehör
Datalogic
90ACC0175
ab € 250,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.