Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic GBT4500, 2D, HD, BT, Gun Only, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic GBT4500, 2D, HD, BT, Gun Only, Schwarz
Datalogic GBT4500, 2D, HD, BT, Gun Only, Schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bcdb454
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GBT4500-BK-HD-WLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Gryphon Barcodescanner-Serie von Datalogic ist bei Anwendern im Einzelhandel, in der Logistik, im Transport, in der Apotheke und im Gastrobereich beliebt – dank seiner proaktiven Scaneigenschaften gehört auch die Bluetooth-Variante Gryphon GBT4500 zu den Lieblingen. Gleichermaßen für linkshändige und rechtshändige Nutzer geeignet, besticht der Handscanner mit einem eleganten Design, ist intuitiv bedienbar und überzeugt mit seinen inneren Werten!Dank der neuen kabellosen Ladefunktion wird der Gryphon Barcodescanner über Induktion schnell und einfach geladen. Er besitzt somit keine Ladekontakte mehr und ist weniger anfällig. Kabellos funktioniert auch die Datenübertragung: Der Gryphon GBT4500 verfügt über Bluetooth 4.0 mit BLE.Der Gryphon scannt 1D-, 2D- und optional auch Digimarc-Barcodes in rasanter Geschwindigkeit. Hierbei unterstützt die augenschonende, weiße Hintergrundbeleuchtung besonders das Lesen kontrastarmer, farbiger Barcodes. Der Gryphon verfügt über eine sehr hohe Tiefenschärfe, mit der er auch schlecht lesbare oder beschädigte Barcodes im Nu erfasst. Im Handbetrieb oder im Standfuß wechselt er beim Scannen dank der Datalogic Motionix Bewegungssensoren selbstständig zwischen den Scanmodi, die gerade gebraucht werden.Der Barcodescanner ist besonders robust durch seine IP52-Zertifizierung und durch seine Widerstandsfähigkeit bei Stürzen aus bis zu 1,8 m Höhe. Seine Lade-/Übertragungsstation besitzt ein Multi-Interface mit USB, RS-232 und Keyboard Wedge.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand | Stand
Scanoptionen:
High Density
Schutzklasse:
IP52
Funkreichweite (bis zu):
50 Meter
Lieferumfang:
Akku
Fallresistent bis:
1,8 Meter
Kommunikation:
Bluetooth
Anschlussmöglichkeit:
Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
68 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
166 mm
Gewicht:
235 g
Garantie in Monaten:
24
Weitere Informationen:
Gewicht und Maße beziehen sich auf den Scanner
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 333,51*
€ 370,26*
€ 1,00*
ab € 333,53*
€ 371,32*
Frei Haus
ab € 331,63*
€ 371,67*
Frei Haus
ab € 338,21*
€ 377,85*
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 357,01*
€ 396,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,26*
€ 440,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,51*
€ 439,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,36*
€ 427,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,11*
€ 422,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,51*
€ 396,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,95*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,58*
Zubehör
Datalogic
90A052278
ab € 13,64*
Zubehör
Datalogic
90A052285
ab € 16,54*
Zubehör
Datalogic
90A052289
ab € 34,32*
Zubehör
Datalogic
90A052302
ab € 26,47*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,04*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,71*
Zubehör
Datalogic
90G001095
ab € 18,87*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,09*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,75*
Zubehör
Datalogic
MC-GM45
ab € 114,78*
Zubehör
Datalogic
RBP-GM45
ab € 24,13*
Zubehör
Datalogic
94A054000
ab € 12,82*
Zubehör
Datalogic
PC-G041
ab € 23,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.