Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo EloPOS System, 43,2cm (17''), Projected Capacitive, SSD, 10 IoT Enterprise, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo EloPOS System, 43,2cm (17''), Projected Capacitive, SSD, 10 IoT Enterprise, schwarz
Elo EloPOS System, 43,2cm (17''), Projected Capacitive, SSD, 10 IoT Enterprise, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-9lp170
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E402382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
EloPOS-SystemModern. Modular. Perfekt für den Einzelhandel! Das vielseitige EloPOS-System vereint moderne Ästhetik, modulare Flexibilität mit höchster Zuverlässigkeit für den Einsatz in kommerzielle Umgebungen. Speziell für POS-Anwendungen entwickelt, bietet das EloPOS-System einen 17 Zoll Touchscreen mit 10-fach-Touch, eine Auswahl an Intel-Prozessoren der 8. Generation sowie einen integrierten Erweiterungs-Hub für Anschluss von Zubehörgeräten wie Kundendisplay, Kreditkartenleser, Drucker, Kassenlade, Strichcodescanner oder Waage. Vom traditionellen POS-Terminal bis hin zu Self-Service-Anwendungen garantiert das EloPOS-System die Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit, die für den Dauereinsatz im öffentlichen Bereich unabdingbar sind. Dieses Qualitätsversprechen wird durch die standardmäßige 3-jährige Garantie von Elo unterstützt.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
nein
Displaygröße:
17
Auflösung:
1280 x 1024 (5:4)
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
128 GB
Raid 1:
nein
Netzteil:
extern
Einbau:
VESA 75
Breite:
386 mm
Höhe:
369 mm
Tiefe:
221 mm
Netzwerkanschlüsse:
0
WLAN:
ja
Zertifizierung:
UL | FCC | CCC
Prozessor:
Intel® Core™ i3-8100T 4/4 3,1GHz
CPU-Gruppe:
Intel Core i3
RAM:
4 GB
Betriebstemperatur:
0°C to 35°C
max. RAM:
32 GB
Betriebssysteme (opt.):
Win 10, IoT
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
Netzteilleistung:
180 W
Eingangsspannung:
100-240
Stromanschluss:
Netzstecker
Eingangsspannung Auswahl:
24V
Serielle Schnittstellen:
2
davon als RS232 nutzbar:
2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.344,92*
€ 1.459,54*
€ 1,00*
ab € 1.358,92*
€ 1.466,06*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 1.411,31*
€ 1.521,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.654,34*
€ 1.899,35*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.642,95*
€ 1.907,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,45*
€ 1.810,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,74*
€ 1.797,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,48*
€ 1.720,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,61*
€ 1.691,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,31*
€ 1.679,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
QD2130-BKK1S
ab € 102,09*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E835969
ab € 11,87*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,35*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,28*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 291,43*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E324341
ab € 230,38*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683595
ab € 364,46*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 103,89*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,50*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 200,41*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 184,87*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 119,28*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 15,05*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E845269
ab € 61,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.