Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Colour-Schläuche, Ø 6 mm x Ø 8 mm x t= 1 mm aus PTFE, rot


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S186150
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1861-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
BOLA Colour-Schläuche Die komplett durchgefärbten Schläuche sind lichtecht und garantieren eine hohe Sicherheit gegen mögliche Verwechslungen. Die Farbpigmente können die chemische Beständigkeit unter Umständen beeinflussen. Abmessungen: Innen-Ø mm 6 Außen-Ø mm 8 Biegeradius (1) mm 64 Farbe rot/red
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe:
Rot
Nettogewicht:
0,045 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
€ 10,00*
ab € 25,74*
€ 31,36*
Lager 340
3
€ 8,50*
ab € 26,04*
€ 31,68*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 31,68*
€ 37,70
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 31,30*
€ 37,25
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 29,87*
€ 35,55
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 29,59*
€ 35,21
pro Paket
ab 1500 Pakete
€ 26,04*
€ 30,99
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Pakete
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 95,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.