Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Ex-Schutz Schläuche, antistatisch, Ø 4 mm x Ø 6 mm t= 1 mm Farbe schwarz se


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S182740
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1827-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Ex-Schutz Schlauch
Laborschlauch
BOLA Ex-Schutz Schläuche, antistatisch Sehr gute elektrische Leitfähigkeit durch ein spezielles „Antistatic Compound“ aus reinem PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%). Farbe schwarz. Abmessungen: Innen-Ø mm 4,0 Außen-Ø mm 6,0 Wandstärke mm 1,0 Biegeradius (1) mm 36 Platzdruck (2) bar 70
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4 mm
Außendurchmesser:
6 mm
Wanddicke:
1 mm
Bruttogewicht:
0,058 kg
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,036 kg
Ursprungsland:
Thailand

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,49*
ab € 11,04*
€ 16,90*
13 Tage
unbekannt
5
€ 10,00*
ab € 14,89*
€ 18,12*
Lager 340
5
€ 8,50*
ab € 15,07*
€ 18,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,04*
€ 21,47
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,06*
€ 20,30
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 91,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.