Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Schutz Schlauch antistatisch Ø 4 mm x 6 mm t= 1 mm PTFE 1 Meter


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Ex-Schutz Schlauch antistatisch Ø 4 mm x 6 mm t= 1 mm PTFE 1 Meter
Ex-Schutz Schlauch antistatisch Ø 4 mm x 6 mm t= 1 mm PTFE 1 Meter
Artikel-Nr.:
     163-9205603
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1827-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Ex-Schutz Schlauch
Laborschlauch
Ex-Schutz-Schläuche
Überall dort, wo sehr gute elektrische Leitfähigkeiten von Schlauchleitungen ein wichtiges Kriterium sind, kommen die schwarzen Ex-Schutz-Schläuche von BOLA zum Einsatz. Sie sind gefertigt aus einem speziellen "Antistatic Compound" mit reinem PTFE und feinstem Kohlestaub. Dadurch eignen sie sich beispielsweise in besonderem Maße für den Einsatz mit lichtempfindlichen Substanzen. Der PTFE-Anteil im Schlauch gewährleistet noch eine weitestgehende chemische Beständigkeit.
Thermische Beständigkeit: -200 °C bis 250 °C

Ø innen 4,0 mm
Ø außen 6,0 mm
Min. Temperaturbeständigkeit -200 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 250 °C
Temperaturbeständigkeit -200 ... 250 °C
Farbe schwarz
Material PTFE
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 4,0 mm
Ø außen: 6,0 mm
Min. Temperaturbeständigkeit: -200 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 250 °C
Temperaturbeständigkeit: -200 ... 250 °C
Farbe: schwarz
Material: PTFE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
5
€ 6,49*
ab € 11,17*
€ 16,98*
13 Tage
unbekannt
5
€ 10,00*
ab € 14,99*
€ 18,19*
5
€ 8,50*
ab € 15,17*
€ 18,40*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,49*
€ 19,62
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 84,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.